Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, 2693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, 2693
Abdeckkappe, 2693
Abdeckkappe, 2693
Artikel-Nr.:
     4502-12H3668
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     2693
EAN/GTIN:
     4099891197261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Blindstecker
Blindstopfen
Abdeckkappe Serie DP von Heyman Mit konvexem Kopf, der zum Rand zu einer dünnen Kante ausläuft. Montageloch-Durchmesser: 20,6 mm Kopfdurchmesser: 25,1 mm Gesamtlänge der Abdeckung: 10,3 mm Material: Polyamid PA 6.6, UL 94 V-2 Farbe: schwarz Betriebstemperatur: max. +105 °C Wandstärke: max. 1,6 mm bis Typ DP 2613, max. 3,2 mm ab Typ DP 2617 Kopfstärke (A) in der Mitte: 1,6 mm (1,1 mm bei Typ DP 2590) Zulassungen: UL, CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
10.3 mm
Kopfdurchmesser:
25.1 mm
Material:
Nylon
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-35 °C
Montagelochgröße:
20.6 mm
Wandstärke:
3,2 mm
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.