Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, 1666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, 1666
Abdeckkappe, 1666
Abdeckkappe, 1666
Artikel-Nr.:
     4502-12H3687
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     1666
EAN/GTIN:
     4099891197353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Blindstecker
Blindstopfen
Abdeckkappen Typ Heyman 2011. In niedriger Bauhöhe, mit konvexem und kleinem Kopf, der zum Rand zu einer dünnen Kante ausläuft; Material: PA 6.6, UL 94 V-2, Farbe: schwarz, Wandstärke: max. 1,6 mm, Kopfstärke in der Mitte: 1,6 mm, Betriebstemperatur: –35 bis +105 °C, Zulassungen: UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Montageloch-Durchmesser (Ml), Kopfdurchmesser (B), Gesamtlänge der Abdeckung (C)): 201151, Ml 10,3, B 11,9, C 6,4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
6.4 mm
Kopfdurchmesser:
11.9 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-35 °C
Montagelochgröße:
10.3 mm
Wandstärke:
1,6 mm
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.