Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, Kabel-Ø 21 mm, PCR, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstülle, Kabel-Ø 21 mm, PCR, schwarz
Durchführungstülle, Kabel-Ø 21 mm, PCR, schwarz
Durchführungstülle, Kabel-Ø 21 mm, PCR, schwarz
Durchführungstülle, Kabel-Ø 21 mm, PCR, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H3728
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0258 0355 010
EAN/GTIN:
     3597470020319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle
Membran-Durchführungstüllen Typ SES HELAVIA DG. Dienen zum Verschließen von Kabelausgängen oder als Durchführung von Leitungen; Material: Polychloroprengummi, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –30 bis +90 °C. Als Pg Membran-Durchführungstüllen. Technische Merkmale (Typ, Maße): DG 21, B 21, d 28, C 35, D 8,0, E 2,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungstülle
Farbe:
schwarz
Material:
PCR
max. Kabeldurchmesser:
21 mm
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montagelochgröße:
28 mm
Wanddicke:
2 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00715 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6362*
€ 0,8162*
100
€ 5,46*
ab € 0,6391*
€ 0,8191*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,7515*
€ 0,9615*
100
Frei Haus
ab € 0,7411*
€ 0,9631*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.