Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, Kabel-Ø 3 bis 5 mm, EPDM, grau, 4014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstülle, Kabel-Ø 3 bis 5 mm, EPDM, grau, 4014
Durchführungstülle, Kabel-Ø 3 bis 5 mm, EPDM, grau, 4014
Artikel-Nr.:
     4502-12H3750
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     4014
EAN/GTIN:
     4099891195847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Abbildung kann abweichen. Kabeldurchführungen Typ Heyman 2065. Doppelmembranstutzen für einseitige Fingerdruckmontage, keine Gegenmutter nötig, ozon- und wetterbeständig, kann als Blindlochabdeckung verwendet werden, sofern kein Kabel durchgeführt wird, leichte Zugentlastung durch Membran; Temperaturbereich: –40 bis +93 °C, Schutzart: IP 67, Wandstärke: 1,0 bis 4,0 mm (Typ 206527 0,5 bis 2,0 mm), Farbe: grau. Technische Merkmale (Typ, Kabeldurchmesser, Montageloch): 206532, 3,0 bis 5,0 mm, 13,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldurchführung
Farbe:
grau
Länge:
13.5 mm
Material:
EPDM
max. Kabeldurchmesser:
5 mm
max. Temperatur:
93 °C
min. Kabeldurchmesser:
3 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Montagelochgröße:
13.2 mm
Wanddicke:
4 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00312 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.