Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle Richco VG-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle Richco VG-2
Tülle Richco VG-2
Artikel-Nr.:
     4502-12H3782
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     VG-2
EAN/GTIN:
     4099889504804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfer
Puffer
Schwingungsdämpfer
Lüfterzubehör
Schwingungsdämpfende Tüllen Typ Essentra Components/Richco VG. Zur vibrationsdämpfenden Montage von Lüftern, Motoren, Laufwerken usw; Material: Neoprene (RMS-190), Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Plattendicke, Plattenlochdurchmesser, Tüllenaußendurchmesser (A), Tülleninnendurchmesser (B), Tüllendicke (D), Tüllenranddicke (C)): VG-2, 1,6, 9,53, A 14,4, B 4,8, D 8,2, C 3,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwingungsdämpfer Tülle
Außendurchmesser:
14.4 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
8.2 mm
Innendurchmesser:
4.8 mm
Lochdurchmesser:
9.53 mm
Material:
Neopren
Plattenstärke:
1.6 mm
Tüllenranddicke:
3.3 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00113 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ventilatorenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,56*
1 Tag
575
3
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,60*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.