Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Zubehör für Kabelmanagement
>
Artikel
Anschlusselement, 35500068
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12H4244
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
35500068
EAN/GTIN:
4044773657517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden Kettenenden an der Anlage, die Innenbreite kann durch die Trennstege geteilt werden. Typ: AN300A25K, Anschlusselement für 25 mm
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Anschlusselement
Gewicht:
0.01411 kg
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Zubehör für Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbefestigung
,
Kabelführung
,
Kabelhalter
,
Leitungshalter
,
Kabelführungskanal
,
Kabelkanal
,
Energieführungskette
,
Schleppkette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,40*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,40*
€ 40,936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen