Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 7,5 mm, schwarz, PTFE, GTB-75-BLACK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 7,5 mm, schwarz, PTFE, GTB-75-BLACK
Kabelschutzschlauch, 7,5 mm, schwarz, PTFE, GTB-75-BLACK
Artikel-Nr.:
     4502-12H4434
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     GTB-75-BLACK
EAN/GTIN:
     4099891194796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
Kabelspirale für hohe Temperaturbereiche Cabletec SB75BK Für den Einsatz in anspruchsvollen und aggressiven Umgebungen, inbesondere im Hochtemperaturbereich. Sein einzigartiges Design verhindert Beschädigungen von Drähten und Kabeln bei Ausbrech Situationen. Innendurchmesser:  7,5 mm Breites des Bandes:  8,0 mm Temperaturbereich:  -70°C bis +260°C Zulassungen: *AS41088 *NATO Codified *PAN 6480 *Eurofighter approved
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PTFE
max. Bündeldurchmesser:
8 mm
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-70 °C
Wanddicke:
0.75 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0645 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,52*
€ 26,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,18*
€ 26,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,72*
€ 24,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,49*
€ 22,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,18*
€ 21,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,28*
€ 20,56
pro Meter
ab 150 Meter
€ 16,43*
€ 19,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 15,61*
€ 18,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,73*
€ 15,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.