Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder für erhöhte Anforderungen, Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer, (L x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder für erhöhte Anforderungen, Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer, (L x
Kabelbinder für erhöhte Anforderungen, Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer, (L x
Artikel-Nr.:
     4502-12H4607
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     140196671
EAN/GTIN:
     4099891201586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder
wkk kabelbinder
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Kabelhaltebänder für erhöhte Anforderungen aus Tefzel Typ 1.../2.../3. Resistent gegen radioaktive Strahlung und aggressive chemische Stoffe
Weitere Informationen:
Breite:
4.8 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Länge:
300 mm
Material:
Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer
max. Bündeldurchmesser:
76 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-46 °C
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
217 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.39694 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,39*
€ 242,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,25*
€ 238,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,69*
€ 220,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,71*
€ 217,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,58*
€ 186,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.