Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötöse für M 2,5, Messing, vernickelt und verzinnt, 60-2802-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötöse für M 2,5, Messing, vernickelt und verzinnt, 60-2802-21
Lötöse für M 2,5, Messing, vernickelt und verzinnt, 60-2802-21
Artikel-Nr.:
     4502-12H505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60-2802-21/0030
EAN/GTIN:
     4099889470857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Lötfahne
Lötöse
Abbildung kann abweichen. Lötösen für M 2,5 Typ 60-2802-21 Für Schrauben M 2,5. Material: Messing Oberfläche: Ni 4,0 ±2,0 µm + SN 8,0 ±3,0 µm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M2,5
Länge:
12 mm
Lochdurchmesser:
2.6 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0461*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0461*
€ 0,0549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,0465
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,0453
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,0439
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.