Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 12 mm, gelb, PE, HS-SPF-1275G


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 12 mm, gelb, PE, HS-SPF-1275G
Kabelschutzschlauch, 12 mm, gelb, PE, HS-SPF-1275G
Artikel-Nr.:
     4502-12H5135
Hersteller:
     HStronic
Herst.-Nr.:
     HS-SPF-1275G
EAN/GTIN:
     4099891194895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
Spiralschutzschläuche werden eingesetzt, wenn eine saubere und durchgehende Bündelung von Kabeln, Drähten, Leitungen oder Schläuchen erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
10 m
Material:
PE
max. Bündeldurchmesser:
75 mm
max. Temperatur:
65 °C
min. Bündeldurchmesser:
12 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Wanddicke:
1 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03316 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,806* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.