Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder, Edelstahl, (L x B) 450 x 7 mm, Bündel-Ø 128 mm, schwarz, UV-beständ
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12H5302
Hersteller:
SES-Sterling
Herst.-Nr.:
0187 0103 000
EAN/GTIN:
3597470319949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder aus Edelstahl INOX-MULTI-QUICK Typ SES IMQ. Für extreme Temperaturen und Korrosion, mit selbstschließendem Verschluss, UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Dicke:
0.279 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
450 mm
Material:
Edelstahl
max. Bündeldurchmesser:
128 mm
max. Temperatur:
540 °C
min. Temperatur:
-80 °C
UV-beständig:
Ja
min.Haltekraft:
440 N
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Band
,
Cable Tie
,
Kabelband
,
Kabelhalteband
,
Leitungshalteband
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Kabelbefestigung
,
Kabelführung
,
Kabelhalter
,
Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353.394,95*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 13.533,9495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.353.400,00*
€ 1.610.546,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.353.394,95*
€ 1.610.539,9905
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spannzange für Edelstahl-Kabelbinder Serie IMQ.., SES K111, 0187 0240 000
SES-Sterling
0187 0240 000
ab € 143,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen