Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Edelstahl, (L x B) 300 x 12 mm, Bündel-Ø 80 mm, schwarz, UV-beständ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, Edelstahl, (L x B) 300 x 12 mm, Bündel-Ø 80 mm, schwarz, UV-beständ
Kabelbinder, Edelstahl, (L x B) 300 x 12 mm, Bündel-Ø 80 mm, schwarz, UV-beständ
Artikel-Nr.:
     4502-12H5315
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0187 0132 000
EAN/GTIN:
     3597470397145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder aus polyesterbeschichtetem Edelstahl Typ INOX-MULTI-QUICK SES IMQ. Für empfindliche Kabel, mit selbstschließendem Verschluss, mit sehr guter UV-Beständigkeit, UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Dicke:
0.46 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
300 mm
Material:
Edelstahl
max. Bündeldurchmesser:
80 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-30 °C
UV-beständig:
Ja
min.Haltekraft:
1110 N
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,71*
€ 226,9449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,53*
€ 223,1607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,96*
€ 220,1024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,99*
€ 214,1881
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,98*
€ 180,8562
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
0187 0240 000
ab € 130,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.