Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, PA, natur, (B) 9.5 mm, 3315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschelle, PA, natur, (B) 9.5 mm, 3315
Kabelschelle, PA, natur, (B) 9.5 mm, 3315
Artikel-Nr.:
     4502-12H5336
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Kabelschelle, 3315, HEYCO Kabelschelle zum sicheren Festklemmen von Kabeln oder Schläuchen. Features * Beständig gegen Korrosion, Salzwasser, schwache Säuren, Benzin, Alkohol, Öle, Fette und gängige Lösungsmittel. * Standardmaterial Nylon 6/6 * Für Schnappnieten kompatibel mit Kabelschellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Ausführung:
Kabelschelle
Breite:
9.5 mm
Farbe:
natur
Material:
PA
Selbstklebend:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,07*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.