Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, 3046


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckkappe, 3046
Abdeckkappe, 3046
Artikel-Nr.:
     4502-12H5436
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Abdeckkappe
Abdeckkappe, 3046, HEYCO Abdeckkappe zur Verwendung in Platten mit einer Dicke von mehr als .125" (3,2 mm). Features * Schließen Sie nicht benötigte Schalttafelöffnungen und elektrische Durchbrüche * Die Verriegelungsfinger rasten für eine schnelle und einfache Installation mit einem Fingerdruck in die Löcher ein * Konvexer, mattierter Kopf verjüngt sich zu einer dünnen Kante * Verriegelungsfinger in Bruchteilen von Schritten bis zur maximalen Plattendicke * Hält einer Rückstoßkraft von 35 Pfund stand
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
14.3 mm
Kopfdurchmesser:
30.6 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montagelochgröße:
25.4 mm
Wandstärke:
6,4 mm
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,70*
€ 197,183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,91*
€ 195,0529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,59*
€ 186,3421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,92*
€ 178,4048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,75*
€ 156,7825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.