Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Wiederöffnungsbinder
>
Artikel
Kugel-Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 323.9 x 2.4 mm, Bündel-Ø 92.1 mm, rot, BT
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12H5456
Hersteller:
Richco
Herst.-Nr.:
BT-12-10-RD
EAN/GTIN:
5052751783515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kugel-Kabelbinder Typ Essentra Components/Richco BT. Mit Perlendesign für Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Breite:
2.4 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Länge:
323.9 mm
Material:
PP
max. Bündeldurchmesser:
92.1 mm
Verschluss lösbar:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Wiederöffnungsbinder
,
kabelbinder rot pe
,
verschluss binder
,
wiederöffnungs-kabelbinder rot
,
Band
,
Cable Tie
,
Kabelband
,
Kabelhalteband
,
Leitungshalteband
,
Kugelbinder
,
Kugel–Kabelbinder
,
Kugelschlinge
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Kabelbefestigung
,
Kabelführung
,
Kabelhalter
,
Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,65*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,66*
€ 266,1554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,33*
€ 261,0027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,02*
€ 253,4938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,65*
€ 217,3535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen