Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, (H) 14.3 mm, Kopf-Ø 54.8 mm, Montage-Ø 50.8 mm, Wandstärke 6,4 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckkappe, (H) 14.3 mm, Kopf-Ø 54.8 mm, Montage-Ø 50.8 mm, Wandstärke 6,4 mm,
Abdeckkappe, (H) 14.3 mm, Kopf-Ø 54.8 mm, Montage-Ø 50.8 mm, Wandstärke 6,4 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-12H5590
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     2438
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Abdeckkappe
Abdeckkappe, 2438, HEYCO Abdeckkappe zur Verwendung in Platten mit einer Dicke von mehr als .125" (3,2 mm). Features * Glatter, glänzender Kopf für leichtes Gleiten und glänzendes Finish * Schließen Sie nicht benötigte Panelöffnungen * Die Verriegelungsfinger rasten für eine schnelle und einfache Installation mit einem Fingerdruck in die Löcher ein * Verriegelungsfinger in Bruchteilen von Schritten bis zur maximalen Plattendicke * Hält einer Rückstoßkraft von 35 Pfund stand
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
14.3 mm
Kopfdurchmesser:
54.8 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montagelochgröße:
50.8 mm
Wandstärke:
6,4 mm
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,86948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 532,82*
€ 634,0558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 524,51*
€ 624,1669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,73*
€ 581,5887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,22*
€ 534,5718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 434,74*
€ 517,3406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.