Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungskappe, 2459


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entlüftungskappe, 2459
Entlüftungskappe, 2459
Artikel-Nr.:
     4502-12H5756
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     2459
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Entlüftungskappe, 2459, HEYCO Features * Den Durchgang von Luft zur Belüftung und Wärmeableitung zu ermöglichen * Schnelle und einfache Installation mit nur einem Fingertipp * Konvexer, mattierter Kopf verjüngt sich zu einer dünnen Kante * Verriegelungsfinger in Bruchteilen von Schritten bis zur maximalen Plattendicke
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
18.8 mm
Material:
PA
Zubehörart:
Entlüftungskappe
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungskappe, Entlüftungskappe, Lüftungskappe, Ventilationskappe, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.353,148*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 2,79429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.605,28*
€ 4.290,2832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.581,916*
€ 4.262,48004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.479,748*
€ 4.140,90012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.353,148*
€ 3.990,24612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.