Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungskappe, 2467


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entlüftungskappe, 2467
Entlüftungskappe, 2467
Artikel-Nr.:
     4502-12H5757
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     2467
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Entlüftungskappe, 2467, HEYCO Features * Den Durchgang von Luft zur Belüftung und Wärmeableitung zu ermöglichen * Schnelle und einfache Installation mit nur einem Fingertipp * Konvexer, mattierter Kopf verjüngt sich zu einer dünnen Kante * Verriegelungsfinger in Bruchteilen von Schritten bis zur maximalen Plattendicke
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Durchmesser:
92.9 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
19.1 mm
Material:
PA
Zubehörart:
Entlüftungskappe
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungskappe, Entlüftungskappe, Lüftungskappe, Ventilationskappe, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,78015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,18*
€ 501,2042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 419,04*
€ 498,6576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,82*
€ 478,1658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 381,70*
€ 454,223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 356,03*
€ 423,6757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.