Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungskappe, 2476


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entlüftungskappe, 2476
Entlüftungskappe, 2476
Artikel-Nr.:
     4502-12H5759
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     2476
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Entlüftungskappe, 2476, HEYCO Features * Den Durchgang von Luft zur Belüftung und Wärmeableitung zu ermöglichen * Schnelle und einfache Installation mit nur einem Fingertipp * Konvexer, mattierter Kopf verjüngt sich zu einer dünnen Kante * Verriegelungsfinger in Bruchteilen von Schritten bis zur maximalen Plattendicke
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Durchmesser:
105.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
19.1 mm
Material:
PA
Zubehörart:
Entlüftungskappe
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungskappe, Entlüftungskappe, Lüftungskappe, Ventilationskappe, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 2,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 719,91*
€ 856,6929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 713,67*
€ 849,2673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 703,572*
€ 837,25068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 665,502*
€ 791,94738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 636,30*
€ 757,197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.