Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungskappe, 2638


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entlüftungskappe, 2638
Entlüftungskappe, 2638
Artikel-Nr.:
     4502-12H5761
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     2638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Entlüftungskappe, 2638, HEYCO Features * Den Durchgang von Luft zur Belüftung und Wärmeableitung zu ermöglichen * Schnelle und einfache Installation mit nur einem Fingertipp * Konvexer, mattierter Kopf verjüngt sich zu einer dünnen Kante * Verriegelungsfinger in Bruchteilen von Schritten bis zur maximalen Plattendicke
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Durchmesser:
14.2 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Plattenstärken bis zu 3,2 mm
Höhe:
10.3 mm
Material:
Nylon
Zubehörart:
Entlüftungskappe
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungskappe, Entlüftungskappe, Lüftungskappe, Ventilationskappe, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.697,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,14146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.851,72*
€ 2.203,5468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.841,52*
€ 2.191,4088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.781,28*
€ 2.119,7232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.742,64*
€ 2.073,7416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.697,52*
€ 2.020,0488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.