Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wire-Wrap-Kontaktstift, 10124271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wire-Wrap-Kontaktstift, 10124271
Wire-Wrap-Kontaktstift, 10124271
Artikel-Nr.:
     4502-12H591
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10124271
EAN/GTIN:
     4099889687606
Suchbegriffe:
Kontaktstift
kontaktstift
Wire-Wrap-Kontaktstifte Typ Fischer KSL. Kontaktoberfläche: verzinnt. Typ: KSL 214 Z, Kontaktstift 21,4 mm lang
Weitere Informationen:
Einpressschaft:
Vierkant
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Länge:
21.4 mm
Stiftdurchmesser:
0.635 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Wire-Wrap-Kontaktstift, Kontakt, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Steckerstift, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0816*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1204*
€ 0,1433
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1192*
€ 0,1418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,1225
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.