Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, PG11, 24 mm, Klemmbereich 5 bis 12 mm, grau, 3214BH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gegenmutter, PG11, 24 mm, Klemmbereich 5 bis 12 mm, grau, 3214BH
Gegenmutter, PG11, 24 mm, Klemmbereich 5 bis 12 mm, grau, 3214BH
Gegenmutter, PG11, 24 mm, Klemmbereich 5 bis 12 mm, grau, 3214BH
Artikel-Nr.:
     4502-12H6570
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3214BH
EAN/GTIN:
     4099891198879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 11
gegenmutter
PG-Gegenmuttern Typ 32. Aus PA 6.6. Schlüsselweite ist Maß SW. Technische Merkmale (Pg -Größe, Kabeldurchmesser (Kb), Montageloch (M), Maße (C/D), Schlüsselweite (SW), Farbe): Pg 11, SW 24, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG11
Material:
PA
max. Klemmbereich:
12 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
5 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,265*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,25351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,13*
€ 552,3147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,275*
€ 551,29725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 444,54*
€ 529,0026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 409,635*
€ 487,46565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 380,265*
€ 452,51535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.