Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, Kabel-Ø 4 bis 11 mm, M20, PA/TPE, grau, G501-1020-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 4 bis 11 mm, M20, PA/TPE, grau, G501-1020-00
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 4 bis 11 mm, M20, PA/TPE, grau, G501-1020-00
Artikel-Nr.:
     4502-12H6670
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     G501-1020-00
EAN/GTIN:
     4099891196059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Metrische Kabeldurchführungen Typ KLIKSEAL. Mit integrierter Kabel-Zugentlastung, für Wandstärke von 1,5 bis 5,0 mm; Material: TPE und Polyamid 66, UL zugelassen, Schutzart: IP 67, Temperaturbereich: –20 bis +125 °C, Gewicht: ca. 5,3 g. Technische Merkmale (Größe, für Kabeldurchmesser (Kd), Außendurchmesser Ad (abhängig von der Materialstärke), Farbe): M 20, Kd 4,0 bis 11 mm, Ad 29,7 bis 34,5 mm, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldurchführung
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M20
Material:
PA/TPE
max. Kabeldurchmesser:
11 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Kabeldurchmesser:
4 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Montagelochgröße:
20.5 mm
Wanddicke:
5 mm
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.0053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Zugentlastung, Kabelzugentlastung, Rahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,3782*
€ 0,5382*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3785*
€ 0,5441*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.