Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, Kabel-Ø 4 bis 11 mm, M20, Polyamid/TPE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 4 bis 11 mm, M20, Polyamid/TPE, schwarz
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 4 bis 11 mm, M20, Polyamid/TPE, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H6672
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     G501-1020-02
EAN/GTIN:
     4099891196066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Metrische Kabeldurchführungen Typ KLIKSEAL. Mit integrierter Kabel-Zugentlastung, für Wandstärke von 1,5 bis 5,0 mm; Material: TPE und Polyamid 66, UL zugelassen, Schutzart: IP 67, Temperaturbereich: –20 bis +125 °C, Gewicht: ca. 5,3 g. Technische Merkmale (Größe, für Kabeldurchmesser (Kd), Außendurchmesser Ad (abhängig von der Materialstärke), Farbe): M 20, Kd 4,0 bis 11 mm, Ad 29,7 bis 34,5 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldurchführung
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M20
Material:
Polyamid/TPE
max. Kabeldurchmesser:
11 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Kabeldurchmesser:
4 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Montagelochgröße:
20.5 mm
Wanddicke:
5 mm
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.0053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: jacob kabeldurchführung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Zugentlastung, Kabelzugentlastung, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.