| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H6674 Herst.-Nr.: G501-1020-01 EAN/GTIN: 4099891196073 |
| | |
|
| | |
| Metrische Kabeldurchführungen Typ KLIKSEAL. Mit integrierter Kabel-Zugentlastung, für Wandstärke von 1,5 bis 5,0 mm; Material: TPE und Polyamid 66, UL zugelassen, Schutzart: IP 67, Temperaturbereich: –20 bis +125 °C, Gewicht: ca. 5,3 g. Technische Merkmale (Größe, für Kabeldurchmesser (Kd), Außendurchmesser Ad (abhängig von der Materialstärke), Farbe): M 20, Kd 4,0 bis 11 mm, Ad 29,7 bis 34,5 mm, weiß Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SE | Gewicht: | 0.0053 kg | Ausführung: | Kabeldurchführung | Farbe: | weiß | Gewindegröße: | M20 | Material: | PA/TPE | max. Kabeldurchmesser: | 11 mm | max. Temperatur: | 125 °C | min. Kabeldurchmesser: | 4 mm | min. Temperatur: | -25 °C | Montagelochgröße: | 20.5 mm | Wanddicke: | 5 mm | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Zugentlastung, Kabelzugentlastung, Rahmen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,6882* | € 0,9182* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,58* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|