| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H6676 Herst.-Nr.: G501-1025-00 EAN/GTIN: 4099891196080 |
| | |
|
| | |
| Metrische Kabeldurchführungen Typ KLIKSEAL. Mit integrierter Kabel-Zugentlastung, für Wandstärke von 1,5 bis 5,0 mm; Material: TPE und Polyamid 66, UL zugelassen, Schutzart: IP 67, Temperaturbereich: –20 bis +125 °C, Gewicht: ca. 5,3 g. Technische Merkmale (Größe, für Kabeldurchmesser (Kd), Außendurchmesser Ad (abhängig von der Materialstärke), Farbe): M 25, Kd 4,0 bis 14 mm, Ad 34,7 bis 40 mm, grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabeldurchführung | Farbe: | grau | Gewindegröße: | M25 | Material: | PA/TPE | max. Kabeldurchmesser: | 14 mm | min. Kabeldurchmesser: | 4 mm | Montagelochgröße: | 25.5 mm | Wanddicke: | 5 mm | Ursprungsland: | SE | Gewicht: | 0.0053 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Zugentlastung, Kabelzugentlastung, Rahmen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,04* | € 31,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,72* | € 31,575* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,39* | € 48,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6478* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|