Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, Kabel-Ø 4 bis 14 mm, M25, Polyamid/TPE, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 4 bis 14 mm, M25, Polyamid/TPE, schwarz
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 4 bis 14 mm, M25, Polyamid/TPE, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H6678
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     G501-1025-02
EAN/GTIN:
     4099891196097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Metrische Kabeldurchführungen Typ KLIKSEAL. Mit integrierter Kabel-Zugentlastung, für Wandstärke von 1,5 bis 5,0 mm; Material: TPE und Polyamid 66, UL zugelassen, Schutzart: IP 67, Temperaturbereich: –20 bis +125 °C, Gewicht: ca. 5,3 g. Technische Merkmale (Größe, für Kabeldurchmesser (Kd), Außendurchmesser Ad (abhängig von der Materialstärke), Farbe): M 25, Kd 4,0 bis 14 mm, Ad 34,7 bis 40 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldurchführung
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M25
Material:
Polyamid/TPE
max. Kabeldurchmesser:
14 mm
min. Kabeldurchmesser:
4 mm
Montagelochgröße:
25.5 mm
Wanddicke:
5 mm
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.0053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: jacob kabeldurchführung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Zugentlastung, Kabelzugentlastung, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,11*
€ 57,2509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,45*
€ 46,9455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.