Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Durchführungstülle
>
Artikel
Durchführungstülle, Kabel-Ø 8 bis 12 mm, M20, EPDM, grau, 02520612025
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12H9925
Hersteller:
SES-Sterling
Herst.-Nr.:
02520612025
EAN/GTIN:
3597470652374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle
Durchführungstülle, 0252 0612 025, SES-Sterling Durchführungstülle DX abdichtend aus EPDM Gummi, IP67. Anwendungen * Durchführungstülle geeignet für Apparateausgänge * Schaltkastenausgänge * Gehäuseausgänge
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungstülle
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M20
Länge:
20 mm
Material:
EPDM
max. Kabeldurchmesser:
12 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Kabeldurchmesser:
8 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Montagelochgröße:
20.5 mm
Wanddicke:
4 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Kabeldurchführungen
Weitere Suchbegriffe:
durchführungstülle
,
durchführungstülle 8mm
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Tülle
,
Kabeldurchführung
,
Kabeleinführung
,
Kabeldurchführungssystem
,
Kabeldurchführungsrahmen
,
Kabeldurchführungstülle
,
Rahmen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 986
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,145*
€ 26,955*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,41*
€ 33,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4682* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen