Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, Kabel-Ø 11 bis 16 mm, M25, EPDM, schwarz, 02520613010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstülle, Kabel-Ø 11 bis 16 mm, M25, EPDM, schwarz, 02520613010
Durchführungstülle, Kabel-Ø 11 bis 16 mm, M25, EPDM, schwarz, 02520613010
Artikel-Nr.:
     4502-12H9926
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02520613010
EAN/GTIN:
     3597470391570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Durchführungstülle, 0252 0613 010, SES-Sterling Durchführungstülle DX abdichtend aus EPDM Gummi, IP67. Anwendungen * Durchführungstülle geeignet für Apparateausgänge * Schaltkastenausgänge * Gehäuseausgänge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Ausführung:
Durchführungstülle
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M25
Länge:
21.3 mm
Material:
EPDM
max. Kabeldurchmesser:
16 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Kabeldurchmesser:
11 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Montagelochgröße:
25.5 mm
Wanddicke:
4 mm
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,4536*
€ 0,6536*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.