Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe für Befestigungslöcher, 2646


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckkappe für Befestigungslöcher, 2646
Abdeckkappe für Befestigungslöcher, 2646
Artikel-Nr.:
     4502-12H9964
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     2646
EAN/GTIN:
     4099891755218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Abdeckkappe
Lochstopfen, 2646, HEYCO Der 2646 ist ein halogen- und phosphorfreier 94V-0 Lochstopfen mit einem Lochdurchmesser von 12,7 mm und mehreren Verriegelungsstufen für Plattendicken bis zu 3,2 mm. Geformt aus einem Nylonmaterial, das im Falle eines Brandes nicht brennt und keine giftigen Gase entwickelt. Auch für die Beständigkeit gegen Sonnenlicht formuliert. Features * Schließen Sie nicht benötigte Plattenlöcher * Schnelle und einfache Installation * Konvexer, mattierter Kopf verjüngt sich zu einer dünnen Kante * Verriegelungsfinger in Bruchteilen von Schritten bis zur maximalen Plattendicke Anwendungen * Wärmestabilisieren * Selbstverlöschend * Ungiftig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Befestigungslöcher
Höhe:
10.3 mm
Kopfdurchmesser:
14.7 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montagelochgröße:
12.7 mm
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,24*
€ 525,0756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,50*
€ 515,865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,31*
€ 481,1289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,92*
€ 466,3848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,89*
€ 434,2191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.