Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, (H) 11.5 mm, Kopf-Ø 48.7 mm, Montage-Ø 44.5 mm, PA, schwarz, für Be


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckkappe, (H) 11.5 mm, Kopf-Ø 48.7 mm, Montage-Ø 44.5 mm, PA, schwarz, für Be
Abdeckkappe, (H) 11.5 mm, Kopf-Ø 48.7 mm, Montage-Ø 44.5 mm, PA, schwarz, für Be
Artikel-Nr.:
     4502-12H9973
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     2779
EAN/GTIN:
     4099891755300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Abdeckkappe
Lochstopfen, 2779, HEYCO Der 2779 ist ein halogen- und phosphorfreier 94V-0 Lochstopfen mit einem Lochdurchmesser von 44,5 mm und mehreren Verriegelungsstufen für Plattendicken bis zu 3,2 mm. Geformt aus einem Nylonmaterial, das im Falle eines Brandes nicht brennt und keine giftigen Gase entwickelt. Auch für die Beständigkeit gegen Sonnenlicht formuliert. Features * Schließen Sie nicht benötigte Plattenlöcher * Schnelle und einfache Installation * Konvexer, mattierter Kopf verjüngt sich zu einer dünnen Kante * Verriegelungsfinger in Bruchteilen von Schritten bis zur maximalen Plattendicke Anwendungen * Wärmestabilisieren * Selbstverlöschend * Ungiftig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Befestigungslöcher
Höhe:
11.5 mm
Kopfdurchmesser:
48.7 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montagelochgröße:
44.5 mm
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.189,725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,47589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.359,80*
€ 1.618,162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.347,775*
€ 1.603,85225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.294,775*
€ 1.540,78225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.222,775*
€ 1.455,10225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.189,725*
€ 1.415,77275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.