Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungskappe, (H) 14.3 mm, Kopf-Ø 33.3 mm, Montage-Ø 30.1 mm, Wandstärke 6,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entlüftungskappe, (H) 14.3 mm, Kopf-Ø 33.3 mm, Montage-Ø 30.1 mm, Wandstärke 6,4
Entlüftungskappe, (H) 14.3 mm, Kopf-Ø 33.3 mm, Montage-Ø 30.1 mm, Wandstärke 6,4
Artikel-Nr.:
     4502-12H9979
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3160
EAN/GTIN:
     4099891755362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungskappe
Entlüftungskappe
Entlüftungsstopfen, 3160, HEYCO Der 3160 ist ein Entlüftungsstopfen mit einem Lochdurchmesser von 30,1 mm und mehreren Verriegelungsstufen für Plattenstärken bis zu 3,2 mm. Features * Den Durchgang von Luft zur Belüftung und Wärmeableitung ermöglichen * Schnelle und einfache Installation with only fingertip pressure * Konvexer, mattierter Kopf verjüngt sich zu einer dünnen Kante * Verriegelungsfinger in Bruchteilen von Schritten bis zur maximalen Plattendicke
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Befestigungslöcher
Höhe:
14.3 mm
Kopfdurchmesser:
33.3 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montagelochgröße:
30.1 mm
Wandstärke:
6,4 mm
Zubehörart:
Entlüftungskappe
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,2735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,972*
€ 254,62668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,264*
€ 253,78416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,214*
€ 238,25466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,984*
€ 215,37096
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,10*
€ 195,279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.