| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L0051 Herst.-Nr.: WLACCSAK-02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 6-teiliger Satz, Löthilfe-Set, WLACCSAK-02, Weller Präziser Löten mit Löthilfe-Set, das sechs doppelseitige Werkzeuge mit multifunktionalen Fähigkeiten umfasst. Drähte biegen und fixieren, Rost und Schmutz entfernen, Kontakte und Komponenten justieren und viele weitere Aufgaben. Features * Multifunktionale Einsatzmöglichkeit * Bauteile entlöten * Drähte biegen, fixieren und justieren * Lotrückstände und Flussmittel entfernen * Bohrungen in Leiterplatten reinigen oder erweitern * Entfernt Rost und Rückstände * Einfaches Positionieren von Bauteilkontakten auf der Leiterplatte Anwendungen * Reparaturen im Haushalt * Freizeitfahrzeuge * Radioreparatur * Elektronik * Verbinden/Verlöten von Drähten * Dronen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Löthilfe-Set | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.113 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,44834* | € 2,45834* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,74* | € 2,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,07* | € 10,50* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,36* | € 10,51* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 7,40* | € 10,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|