Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cramolin CONTACLEAN, Elektronikspray, 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cramolin CONTACLEAN, Elektronikspray, 400ml
Cramolin CONTACLEAN, Elektronikspray, 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1002
Hersteller:
     Cramolin
Herst.-Nr.:
     1011611
EAN/GTIN:
     4024213101169
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Cramolin CONTACLEAN Hochwirksam, beseitigt wirksam Oxyd- und Sulfidschichten von metallischen Kontaktflächen aller Art. Gleichzeitig sorgen spezielle Inhaltsstoffe für einen anhaltenden Gleit- und Korrosionsschutz. Fehlererzeugende Übergangswiderstände werden abgebaut, Spannungsverluste entfallen. Die einwandfreie Funktionsfähigkeit aller elektromechanischen Kontakte bleibt langfristig erhalten. Inhalt: 400ml
Weitere Informationen:
Brennbar:
Ja
Inhalt:
400 ml
NSF Zulassung:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.40696 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, cramolin kontaktreiniger, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Kontakt-Reinigungsspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Reinigungsspray, Sprühreiniger, Spray
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,80*
ab € 7,28*
€ 9,67*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 10,90*
1
€ 8,95*
ab € 13,17*
€ 19,64*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 17,93*
€ 24,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.