| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1012 Herst.-Nr.: 1021611 EAN/GTIN: 4024213102166 |
| | | |
|
| | |
| Cramolin REINIGER, Elektronik-Reinigungsspray Die Wirkung des Mittels beruht auf besonders hochwertigen, wirksamen und speziell abgestimmten Lösungsmitteln. Die Inhaltsstoffe verdunsten schnell und völlig rückstandsfrei. Aufgrund der besonderen Wirkstoffzusammensetzung ist der Reiniger sehr universell einsetzbar. REINIGER ist überall dort einsetzbar, wo eine schonende, aber wirksame Reinigung von elektronischen Bauteilen gewünscht wird, z.B. bei elektromagnetischen Kontakten, Relais, Sensoren, Verteilern, aber auch fertigen Leiterplatten. Besonders geeignet auch für die Anwendung bei empfindlichen Präzisionsinstrumenten. REINIGER kann auch als Ergänzung oder als Ersatz zur Ultraschallreinigung verwendet werden. Inhalt: 400ml Weitere Informationen: | | Anwendung: | Elektrogeräte | Ausführung: | Elektronikreiniger | Behälter: | Spraydose | Inhalt: | 400 ml | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.3913 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, kontaktreiniger, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Kontakt-Reinigungsspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Spray |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,16* | € 7,06* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,03* | € 7,10* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,18* | € 7,20* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,71* | € 7,42* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,41* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|