| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1052 Herst.-Nr.: 1071611 EAN/GTIN: 4024213107161 |
| | | |
|
| | |
| Elektronik-Spray Cramolin FLUX-FREI Anwendbar als ein milder, aber wirksamer Reiniger, der selbst hartnäckige Rückstände von Lötflussmitteln problemlos beseitigt. Dabei ist es unerheblich, ob die Flussmittel auf Kolophoniumbasis aufgebaut oder wasserlöslich sind. Der Reiniger ist farblos und hinterlässt keinerlei Rückstände. Die gebräuchlichen Werkstoffe werden nicht angegriffen. Eine Anwendung auf PVC und Polystyrol sollte jedoch vermieden werden. Inhalt: 400 ml Weitere Informationen: | | Anwendung: | PCB Leiterbahnen | Ausführung: | Flussmittelentferner | Behälter: | Spraydose | Inhalt: | 400 ml | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.4537 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenreiniger 400ml, flussmittel reiniger, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Elektronikspray, Kontakt-Reinigungsspray, Kontaktspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Kontaktreiniger, Reinigungsspray, Sprühreiniger, Spray, Leiterplattenchemie, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Leiterplattenherstellungs-Zubehör, Platinenherstellungszubehör, Steckkartenherstellungs-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,65* | € 9,79* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,98* | € 9,97* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,72* | € 11,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,06* | € 22,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|