Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cramolin URETHAN KLAR, transparent, Spray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cramolin URETHAN KLAR, transparent, Spray 400ml
Cramolin URETHAN KLAR, transparent, Spray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1131
Hersteller:
     Cramolin
Herst.-Nr.:
     1211611
EAN/GTIN:
     4024213121167
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
Cramolin URETHAN KLAR URETHAN KLAR ist ein hochwertiger Einkomponenten Polyurethan Schutz und Isolierlack. URETHAN KLAR schützt gedruckte Schaltungen und elektronische Bauteile zuverlässig und dauerhaft vor Kriechströmen und Feinschlüssen. Es bietet einen beständigen Schutz vor verdünnten Säuren und Laugen, Feuchtigkeit, Lösungsmitteln und widrigen atmosphärischen Einflüssen. Aufgrund seiner Lösemittelbeständigkeit ist URETHAN KLAR nicht durchlötbar. URETHAN KLAR ist sehr gut witterungsbeständig. Farbe: transparent Temperaturbereich: - 40 bis +130 °C Inhalt: 400ml
Weitere Informationen:
Anwendung:
Metalle oder elektronische Baugruppen
Ausführung:
Urethan-Schutzlack
Behälter:
Spraydose
Farbe:
transparent
Inhalt:
400 ml
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.393 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, Spray für gedruckte Schaltungen, Urethan, isolierlack cramolin, spray für gedruckte schaltungen, Chemisches Hilfsmittel, Lack, Schutzlack, Spray, Isolierspray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel, Schutzlackspray, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.