| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1164 Herst.-Nr.: 1261411 EAN/GTIN: 4024213126148 |
| | | |
|
| | |
| Elektronik-Sprays Typ Cramolin Positiv Resist. Zur Herstellung von Leiterplatten. Der Lack ist eine lichtempfindliche Beschichtung zur Übertragung von Linien, Formen und Konturen. Durch ein relativ einfaches Verfahren ist das präzise Kopieren von Bildelementen auf unterschiedlichste Werkstoffe möglich. Der Lack gewährleistet einen guten Verlauf, eine rasche Trocknung, gute Kontraste sowie eine hohe Randschärfe. Inhalt: Spraydose 200 ml Weitere Informationen: | | Ausführung: | Positiv Resist | Inhalt: | 200 ml | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.20457 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweis: | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Lack, Fotolack, Photolack |
| | |
| |