| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-12L1182 Herst.-Nr.: 1461411 EAN/GTIN: 4099891432874 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kältespray KÄLTE BR von Cramolin KÄLTE BR ist ein reines Gasgemisch und gewährleistet eine zuverlässige Kühlung bis -50° C. Es eignet sich hervorragend zur schnellen Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen, sowie in der Elektrik und Elektronik. KÄLTE BR ist ideal zur schnellen Prüfung von Thermoschaltern und Thermostaten zu Testzwecken einsetzbar. Unverzichtbar ist KÄLTE BR auch für Anwendung bei Wartungs- und Serviceeinsätzen im Außendienst. Auch geeignet für Niedertemperatur-Tests in elektromechanischen Systemen und zur Lokalisierung von Haarrissen auf Leiterplatten. Inhalt: 200 ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brennbar: | Ja | Inhalt: | 200 ml | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.17118 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Sicherheitshinweis: | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Spray |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |