Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cramolin Bildschirmreiniger, Spraydose, 400 ml, 1321611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cramolin Bildschirmreiniger, Spraydose, 400 ml, 1321611
Cramolin Bildschirmreiniger, Spraydose, 400 ml, 1321611
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1202
Hersteller:
     Cramolin
Herst.-Nr.:
     1321611
EAN/GTIN:
     4024213216115
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Technik-Spray Cramolin SCREEN Mit Antistatikeffekt für Bildschirme, Schaumreiniger mit lösungsaktiven Substanzen zur Beseitigung von Schmutzschichten auf Glasflächen aller Art. Die Wirkstoffe sind nach dem Aufsprühen in einem Schaum gebunden und laufen nicht ab. Durch den Antistatikeffekt wird eine Neuverschmutzung deutlich verzögert. Das Mittel reinigt schonend, gründlich und schlierenfrei. Gebräuchliche Konstruktionsmaterialien werden nicht angegriffen. Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Anwendung:
Bildschirm Reiniger
Ausführung:
Bildschirmreiniger
Behälter:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4765 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, bildschirmreiniger 400ml, antistatik reiniger, reinigungsschaum 400ml, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Bildschirm-Reinigungsmittel, Bildschirm-Reinigungsset, Monitor-Reinigungsmittel, Monitor-Reinigungsset, Bildschirm-Reinigungsspray, Bildschirmspray, Spray, Computer, Computerzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 26,53*
6 Tage
62
€ 6,99*
ab € 19,06*
€ 26,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.