| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1244 Herst.-Nr.: 1391411 EAN/GTIN: 4099891434793 |
| | | |
|
| | |
| Rauchmelder-Test-Spray Cramolin RMT-Spray Zum Testen von optischen und fotoelektrischen Rauchmeldern ohne zusätzliches Prüfgerät, verdunstet schnell und rückstandsfrei und ist materialschonend, frei von Silikonöl. Farbe: farblos empfohlene Prüfungen: 2 x pro Jahr Dichte: 0,59 g/cm³ Inhalt: 200ml Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Geruch: | frisch | Inhalt: | 200 ml | Gewicht: | 0.432 kg | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweis: | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Spray, Testspray, Rauchmelder-Prüfaerosol, Rauchmelder-Prüfspray, Rauchmelder-Testspray |
| | |
| |