Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUA RAL 5002 Ultramarinblau Farblacksprays, CRC, Spraydose 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AQUA RAL 5002 Ultramarinblau Farblacksprays, CRC, Spraydose 400ml
AQUA RAL 5002 Ultramarinblau Farblacksprays, CRC, Spraydose 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1370
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32188-AA
EAN/GTIN:
     5412386056260
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Farblackspray, 32188-AA, CRC Umweltoptimierte, wasserhaltige Decklacke in RAL-spezfizierten Farbtönen. Wasserhaltige Acryl-Farblacke in vielen RAL-spezfizierten Farbtönen. Hohe Deckkraft, Witterungs- und UV-Beständigkeit. Gute Haftung auf Metall, Stein, Beton, Holz, Glas und vielen Kunststoffen. Enthalten keine Schwermetalle.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
400 ml
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Decklack, crc acryl-lack, acryl lack, acryllack 400ml, Chemisches Hilfsmittel, Spray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, Farbspray, Sprühfarbe, Markierungsspray, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Markierungsfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 14,68*
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 16,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.