Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACT CLEANER Präzisionsreiniger, NSF K2, CRC, Spraydose 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTACT CLEANER Präzisionsreiniger, NSF K2, CRC, Spraydose 500ml
CONTACT CLEANER Präzisionsreiniger, NSF K2, CRC, Spraydose 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1442
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     12101-AH
EAN/GTIN:
     5412386062155
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Präzisionsreiniger, 12101-AH, CRC CONTACT CLEANER ist der Präzisionsreiniger für die Feinmechanik und Elektrotechnik. Elektronik- und Kontaktreiniger zur allgemeinen Schmutzentfernung in elektronischen Geräten. Entfernt störende Rückstände aus Steckverbindern, Leiterplatten und Feinmechanik. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab.
Weitere Informationen:
Brennbar:
Ja
Inhalt:
500 ml
NSF Zulassung:
Ja
Ursprungsland:
BE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, crc kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktreiniger 500 ml, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Kontakt-Reinigungsspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Reinigungsspray, Sprühreiniger, Spray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
78
€ 6,99*
ab € 30,17*
€ 41,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,89*
€ 46,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.