Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Oberflächenreiniger, Spraydose, 500 ml, 10278-AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Oberflächenreiniger, Spraydose, 500 ml, 10278-AG
CRC Oberflächenreiniger, Spraydose, 500 ml, 10278-AG
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1490
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10278-AG
EAN/GTIN:
     5412386059421
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Reinigungsschaum, 10278-AG, CRC ECO FOAM CLEANER ist der tiefenwirksame Aktivschaum zur schlierenfreien Reinigung von Glas, Keramik und Kunststoffoberflächen. FOAM CLEANER ist haftfest und läuft nach dem Aufsprühen auch an senkrechten Oberflächen nicht ab. Der Reinigungsschaum ist biologisch abbaubar und gemäß NSF A1 als Reiniger für alle Bereiche der Lebensmitteltechnik einsetzbar. Er ist ideal geeignet zur Schmutzentfernung an Armaturen, Arbeitstischen, Gehäusen, Fenstern usw.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Glas, Keramik und Kunststoffoberflächen
Ausführung:
Oberflächenreiniger
Behälter:
Spraydose
Inhalt:
500 ml
Ursprungsland:
BE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,49*
2 Tage
24
3
€ 4,90*
ab € 6,20*
€ 8,60*
12
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 11,72*
1
€ 5,50*
ab € 7,82*
€ 11,79*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01552* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.