Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAPHIT 33 Grafit-Leitlack, KONTAKT CHEMIE , Fass 15L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAPHIT 33 Grafit-Leitlack, KONTAKT CHEMIE , Fass 15L
GRAPHIT 33 Grafit-Leitlack, KONTAKT CHEMIE , Fass 15L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1566
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     76034-AA
EAN/GTIN:
     5412386760341
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitlack
elektrisch leitender Lack
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
Grafit-Leitlack, 76034-AA, Kontakt-Chemie GRAPHIT 33 bildet eine schwarze, leitfähige Graphitbeschichtung. Der Leitlack reduziert Oberflächenwiderstände dauerhaft auf Werte kleiner 2000 Ohm und hat eine gute Haftung auch auf Kunststoffen und Gummi. GRAPHIT 33 wird zur antistatischen Beschichtung von Kunststoffrohren, als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungskontakte und zur Reparatur graphitierter Leiterschichten eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grafit-Leitlack
Behälter:
Fass
Farbe:
schwarz
Inhalt:
15 l
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
15.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: trockenschmierstoff crc, leitlack, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Grafit, Graphit, Grafit-Leitlack, Graphit-Leitlack, Lack
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 546,28*
€ 635,16*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 584,17*
€ 667,38*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 636,13*
€ 730,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,90*
€ 869,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,82*
€ 856,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,02*
€ 818,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,13*
€ 756,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.