| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1592 Herst.-Nr.: 30379-AA EAN/GTIN: 5412386035463 |
| | | |
|
| | |
| Beizpaste, 30379-AA, CRC INOX WELD KLEEN entfernt schnell und zuverlässig Anlauffarben und Verzunderungen an Edelstahl. Die gelartige Beizpaste wird zur Reinigung von Schweißnähten oder thermisch belasteten Oberflächen aus Edelstahl, Nickel oder Aluminium eingesetzt. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schmierstoff | Ausführung: | Beizpaste | Behälter: | Dose | Inhalt: | 2 kg | Ursprungsland: | BE | Gewicht: | 2.16 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Edelstahlreiniger |
| | |
| |