Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Kältespray MINUS 45 500 ml, nicht entzündbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Kältespray MINUS 45 500 ml, nicht entzündbar
CRC Kältespray MINUS 45 500 ml, nicht entzündbar
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1684
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     33164-AA
EAN/GTIN:
     5412386067815
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
crc kältespray
kältespray
kältespray 500ml
Kältespray, 33164-AA, CRC Kältespray, nicht entzündbar, geringes Treibhauspotential (GWP). MINUS 45 ist das universelle Kältespray für die Elektrotechnik und Elektronik. Das hochreine, inerte Kältemittel ist nicht entzündbar und hat ein geringes Treibhauspotential. Durch die starke Kühlwirkung ist es ideal geeignet zum schnellen Abkühlen von Kleinbauteilen, zur Funktionsprüfung von Thermofühlern oder zum Lokalisieren thermischer Fehler in der Elektronik. Features / Benefits * Hohe Kühlwirkung, hinterlässt keine Rückstände * Nicht entzündbar, sicher und umweltgerecht * Sehr ergiebig * Schnelles Abkühlen von Bauteilen aller Art * Thermische Fehlersuche in der Elektronik
Weitere Informationen:
Brennbar:
Nein
Inhalt:
500 ml
NSF Zulassung:
Nein
Ursprungsland:
BE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P336 Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Spray
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 23,75*
€ 27,87*
1
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 33,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 27,49*
€ 35,17*
12
€ 4,90*
ab € 32,55*
€ 38,73*
3 Tage
36
12
Frei Haus
ab € 34,36*
€ 39,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,05498* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.