Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Rostlöser mit Kälte-Schock ROST FLASH 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CRC Rostlöser mit Kälte-Schock ROST FLASH 500 ml
CRC Rostlöser mit Kälte-Schock ROST FLASH 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L2051
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10864-AB
EAN/GTIN:
     5412386526589
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser, 10864-AB, CRC ROST FLASH ist doppelt stark gegen Rost. Ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche und sprengt dadurch die Rost- und Schmutzstruktur. Durch diesen Crack-Effekt kann das Kriechöl schnell und tief eindringen, so dass festsitzende Schrauben, Bolzen oder Schieber mühelos gelöst werden können. ROST FLASH ist silikon-, harz- und säurefrei und beugt künftiger Rostbildung vor. ROST FLASH PRO löst schnell und zerstörungsfrei verrostete Schrauben, Bolzen, Verbindungselemente und Befestigungsteile aller Art.
Weitere Informationen:
Brennbar:
Ja
Inhalt:
500 ml
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.41 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kältespray, Rostlöser, korrosionsschutzspray crc, korrosionsschutzspray, kriechöl spray, Chemisches Hilfsmittel, Spray, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Rostentferner, Rostlösespray, Reinigungsspray, Sprühreiniger
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,01*
2 Tage
9
3
€ 4,90*
ab € 5,71*
€ 7,36*
4 Tage
39
12
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 8,20*
2 Tage
58
12
€ 5,45*
ab € 6,69*
€ 8,23*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.