Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Universal-Sprühfett mit MoS2 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON Universal-Sprühfett mit MoS2 400 ml
WEICON Universal-Sprühfett mit MoS2 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L2312
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11530400
EAN/GTIN:
     4024596000158
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierspray
Sprühfett
weicon sprühfett 400ml
sprühfett
WEICON Universal-Sprühfett mit MoS2 ist eine hochdruckbeständige und haftstarke Langzeitschmierung, die Reibung und Verschleiß langanhaltend reduziert und von -20 bis +120°C (-4 bis +248°F) temperaturbeständig ist. Universal Sprühfett mit MoS2 kann für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel und Gleitführungen, für Spindeln, Nocken- und Keilwellen, Federn, offene Getriebe und Schneckengetriebe eingesetzt werden. Es ist für alle für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten geeignet. Universal-Sprühfett mit MoS2 kann im Industrie- und Baubereich, in Walzwerken, in Werkzeug-, Land- und Baumaschinen und in Schienen- und Straßenfahrzeugen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Industrie
Ausführung:
Sprühfett
Behälter:
Spraydose
Einsatztemperatur:
-20 bis 120 °C
Inhalt:
400 ml
Viskosität:
flüssig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.375 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon sprühfett, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Fett, Schmierfett, Spray
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,98*
€ 9,36*
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 10,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,30*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 6,94*
€ 10,43*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 8,08*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (€ 25,45* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 122,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.