Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Rissprüfmittel Entwickler 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON Rissprüfmittel Entwickler 500 ml
WEICON Rissprüfmittel Entwickler 500 ml
WEICON Rissprüfmittel Entwickler 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L2368
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11691500
EAN/GTIN:
     4024596071677
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbeindring-Entwickler
Farbeindringmittel
Porenprüfmittel
Rissprüfmittel
Farbechter Spezialentwickler auf Lösungsmittelbasis für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Rissprüfung, Entwickler
Ausführung:
Rissprüfung-Entwickler
Behälter:
Spraydose
Inhalt:
500 ml
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.418 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P304 BEI EINATMEN: | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dichtigkeitsprüfmittel, Gasprüf-Flüssigkeit, Leckfinder, Lecksuchmittel, Lecksuchspray, lecksuchmittel weicon, leckfinder, Chemisches Hilfsmittel, Spray, Testspray, Rissprüfspray
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 10,63*
€ 13,54*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 14,90*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 14,95*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 16,80*
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 28,58* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 207,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.